TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 95525-90150

  • ERIKS:11496493
  • Hersteller:100006287
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'677.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'056.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
133.35 mm
Außendurchmesser Außenring
234.95 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein