TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 95525-90149

  • ERIKS:11496492
  • Hersteller:100006286
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'767.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'154.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
133.35 mm
Außendurchmesser Außenring
234.95 mm
Breite gesamt
142.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein