Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 95500-902A3

  • ERIKS:11496475
  • Hersteller:100111009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'911.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'309.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
234.95 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein