TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 95500-90145

  • ERIKS:11496473
  • Hersteller:100110079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'948.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'349.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
234.95 mm
Breite gesamt
142.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein