TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 95500-90143

  • ERIKS:11496471
  • Hersteller:100110077
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'855.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'248.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
234.95 mm
Breite gesamt
142.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein