TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 95475-90144

  • ERIKS:11496459
  • Hersteller:100024427
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'179.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'598.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
120.65 mm
Außendurchmesser Außenring
234.95 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein