TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 94700-90171

  • ERIKS:11496443
  • Hersteller:100024914
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'063.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'635.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
177.8 mm
Außendurchmesser Außenring
289.052 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein