TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 94700-90166

  • ERIKS:11496442
  • Hersteller:100024909
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'004.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'571.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
177.8 mm
Außendurchmesser Außenring
289.052 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein