TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 94700-90158

  • ERIKS:11496440
  • Hersteller:100024906
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'139.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'717.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
177.8 mm
Außendurchmesser Außenring
288.925 mm
Breite gesamt
142.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein