TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 94687-90153

  • ERIKS:11496432
  • Hersteller:100005751
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'436.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'201.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
174.752 mm
Außendurchmesser Außenring
289.052 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein