TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 94687-90152

  • ERIKS:11496431
  • Hersteller:100005072
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'436.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'201.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
174.625 mm
Außendurchmesser Außenring
288.925 mm
Breite gesamt
142.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein