TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 94675-90164

  • ERIKS:11496428
  • Hersteller:100204553
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'887.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'769.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
171.45 mm
Außendurchmesser Außenring
289.052 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein