Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 94649-902A5

  • ERIKS:12832976
  • Hersteller:100125930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'100.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'080.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
165.1 mm
Außendurchmesser Außenring
298.45 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein