TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 94649-90166

  • ERIKS:11496415
  • Hersteller:100125917
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'850.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'405.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
165.1 mm
Außendurchmesser Außenring
289.052 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein