TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 94649-90152

  • ERIKS:11496412
  • Hersteller:100125913
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'850.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'405.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
165.1 mm
Außendurchmesser Außenring
288.925 mm
Breite gesamt
142.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein