Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 942-902A2

  • ERIKS:14200723
  • Hersteller:942-902A2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'080.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'735.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser Außenring
210 mm
Breite gesamt
144 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein