Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 941-90076

  • ERIKS:14200722
  • Hersteller:941-90076
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'864.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'258.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
212.725 mm
Breite gesamt
142.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein