Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 9386H-902B5

  • ERIKS:11496380
  • Hersteller:100072457
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'518.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'722.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
84.074 mm
Außendurchmesser Außenring
177.8 mm
Breite gesamt
109.474 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein