TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 93825-90275

  • ERIKS:11496365
  • Hersteller:100025335
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'992.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'558.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
209.55 mm
Außendurchmesser Außenring
317.5 mm
Breite gesamt
146.05 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein