Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 93801D-902A6

  • ERIKS:11496343
  • Hersteller:100024360
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'390.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'150.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
203.2 mm
Außendurchmesser Außenring
317.5 mm
Breite gesamt
133.35 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein