TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 93800-902C2

  • ERIKS:11496327
  • Hersteller:100155504
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'159.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'739.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
203.2 mm
Außendurchmesser Außenring
317.5 mm
Breite gesamt
146.05 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein