TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 93800-90250

  • ERIKS:11496322
  • Hersteller:100204609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'125.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'702.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
203.2 mm
Außendurchmesser Außenring
317.5 mm
Breite gesamt
146.05 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein