TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 93800-90203

  • ERIKS:11496316
  • Hersteller:100155505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'262.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'850.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
203.2 mm
Außendurchmesser Außenring
317.5 mm
Breite gesamt
146.05 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein