TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 9380-90062

  • ERIKS:11496353
  • Hersteller:100059848
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'293.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'479.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser Außenring
177.8 mm
Breite gesamt
109.474 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein