TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 938-90089

  • ERIKS:11496386
  • Hersteller:100156244
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'388.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'744.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
114.3 mm
Außendurchmesser Außenring
212.725 mm
Breite gesamt
142.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein