Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 93787-90232

  • ERIKS:11496306
  • Hersteller:100110105
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'961.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'687.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
200.152 mm
Außendurchmesser Außenring
317.5 mm
Breite gesamt
146.05 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein