TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 93750-90204

  • ERIKS:11496290
  • Hersteller:100024941
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'631.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'249.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
190.5 mm
Außendurchmesser Außenring
317.5 mm
Breite gesamt
146.05 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein