TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 93708-90207

  • ERIKS:11496285
  • Hersteller:100030390
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'074.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'971.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
180.086 mm
Außendurchmesser Außenring
317.5 mm
Breite gesamt
146.05 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein