TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 936-90092

  • ERIKS:11496278
  • Hersteller:100126812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'565.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'935.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
107.95 mm
Außendurchmesser Außenring
212.852 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein