TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 9285-90019

  • ERIKS:11496253
  • Hersteller:100056976
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'394.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'588.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser Außenring
161.925 mm
Breite gesamt
105.562 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein