Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 90334-99401

  • ERIKS:14200718
  • Hersteller:90334-99401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'664.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'799.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser Außenring
188.913 mm
Breite gesamt
53.297 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein