Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 898-902A9

  • ERIKS:11496205
  • Hersteller:100058280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'335.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'606.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
139.7 mm
Außendurchmesser Außenring
228.6 mm
Breite gesamt
123.825 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein