Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 898-902A3

  • ERIKS:12832945
  • Hersteller:100058278
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'021.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'427.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
139.7 mm
Außendurchmesser Außenring
228.6 mm
Breite gesamt
123.952 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein