TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 896-90045

  • ERIKS:11496193
  • Hersteller:100057435
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'331.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'844.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
136.525 mm
Außendurchmesser Außenring
228.6 mm
Breite gesamt
123.825 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein