TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 87750-90023

  • ERIKS:11496160
  • Hersteller:100155567
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'104.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'518.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
190.5 mm
Außendurchmesser Außenring
282.702 mm
Breite gesamt
107.95 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein