TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 866-90066

  • ERIKS:11496143
  • Hersteller:100055320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'510.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'794.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
98.552 mm
Außendurchmesser Außenring
190.5 mm
Breite gesamt
127 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein