TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 864-90038

  • ERIKS:11496133
  • Hersteller:100054882
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'820.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'048.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
95.25 mm
Außendurchmesser Außenring
190.5 mm
Breite gesamt
127 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein