TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 861-902A1

  • ERIKS:11496124
  • Hersteller:100053838
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'714.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'934.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
190.5 mm
Breite gesamt
127 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein