TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 8578-90184

  • ERIKS:11496102
  • Hersteller:100040303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'621.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'238.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
241.3 mm
Außendurchmesser Außenring
327.152 mm
Breite gesamt
114.3 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein