Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 8575-90176

  • ERIKS:11496083
  • Hersteller:100037544
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'298.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'051.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
234.95 mm
Außendurchmesser Außenring
327.025 mm
Breite gesamt
114.3 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein