TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 8574-90154

  • ERIKS:11496077
  • Hersteller:100036767
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'985.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'794.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
234.95 mm
Außendurchmesser Außenring
327.152 mm
Breite gesamt
114.3 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein