Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 8573-902A9

  • ERIKS:14200711
  • Hersteller:8573-902A9
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'639.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'257.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
228.6 mm
Außendurchmesser Außenring
327.025 mm
Breite gesamt
114.3 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein