TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 8573-90150

  • ERIKS:11496066
  • Hersteller:100035716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'327.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'920.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
228.6 mm
Außendurchmesser Außenring
327.025 mm
Breite gesamt
114.3 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein