TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 850-90029

  • ERIKS:11496035
  • Hersteller:100048051
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'459.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'739.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
171.45 mm
Breite gesamt
125.413 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein