TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 82587-90151

  • ERIKS:11495978
  • Hersteller:100126064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'267.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'694.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
149.352 mm
Außendurchmesser Außenring
241.3 mm
Breite gesamt
131.826 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein