Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 82587-90134

  • ERIKS:11495977
  • Hersteller:100126059
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'778.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'165.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
149.352 mm
Außendurchmesser Außenring
236.474 mm
Breite gesamt
131.826 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein