Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 82576-902A7

  • ERIKS:11495968
  • Hersteller:100083478
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'820.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'211.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
146.05 mm
Außendurchmesser Außenring
241.3 mm
Breite gesamt
131.826 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein