TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 82576-90064

  • ERIKS:11495964
  • Hersteller:100083455
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'331.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'682.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
146.05 mm
Außendurchmesser Außenring
236.474 mm
Breite gesamt
131.826 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein