TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 82550-90152

  • ERIKS:11495956
  • Hersteller:100030431
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'103.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'597.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
139.7 mm
Außendurchmesser Außenring
241.3 mm
Breite gesamt
131.826 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein