TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 81601D-90039

  • ERIKS:11495933
  • Hersteller:100110255
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'356.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'790.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
152.4 mm
Außendurchmesser Außenring
244.602 mm
Breite gesamt
87.376 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein